液晶ディスプレイアーム ゲーミングモニター用 LED内蔵 ガス式 クランプ対応 15-34インチ対応 耐荷重8kg 4軸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71165405 品番JN-ARM-GE22V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本製品は15インチから34インチのモニターに対応した液晶ディスプレイアームです。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大8 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15〜34インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75〜100×100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする