カートン
カートンの 光学測定器
カートンの 顕微鏡
カートンの 顕微鏡その他関連用品
ハイパワールーペ アシスト-V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71165649
品番
R259N
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
持ちやすい大型のグリップ。
読書用には見やすい大口径レンズを採用。
仕様
ハードコート付
質量(g)
約138
倍率(倍)
3.5
寸法(縦×横)(mm)
212×101
レンズサイズ(mm)
90
材質(レンズ)
アクリル樹脂非球面レンズ