固定 変倍実体顕微鏡 NSW-30PG-260

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71165667 品番M366326
参考基準価格(税別)¥207,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

新LED照明装置付。
スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、
明るい視野で観察・作業が可能。

付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52〜75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする