付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)
質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1
形式双眼固定
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず)
総合倍率10倍
作動距離(mm)107
ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52〜75
焦点調整鏡体上下動式
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)178
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)23
対物レンズ(倍)1
接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)