DENIM浴用シリーズ 風呂椅子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71165929 品番 B00428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

デニムデザイン浴用シリーズ!表面加工の凹凸デザインにより極力汚れのたまり場を少なくした形状でキレイを長続き。
座面にSIAA基準の抗菌試験に合格した防カビ・抗菌剤配合。凹凸加工が点で触れる、さらりとした肌ざわりの風呂いす。
おしりさらり!通気性が良く軽くて丈夫なアルミ脚タイプ。座面表面にデニム生地のようなデコボコデザイン加工。
デコボコがお尻を点で支えるので座った時にさらりと気持ち良い。またグリップ効果もあり、石鹸水のついた体もすべりにくいのが特徴。
アルミ4本足は乾きやすく、お手入れが楽らく。バスタブの縁にかけることで脚のヌメリ防止に。座面にSIAA基準の抗菌試験に合格した防カビ・抗菌剤配合。

高さ(cm)30 グレー 耐荷重(kg)100 機能防カビ・抗菌剤配合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×275×305 材質(すべり止め)EVA樹脂 材質(脚)アルミニウム合金 材質(座面)ポリプロピレン 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質ポリプロピレン 用途バス用品(浴室)
注意
※パイプが破損し転倒するおそれがありますので、腰をおろしたままイスをひきずらないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03905669
2022-11-30
用途:
職場での入浴時
サービス業

軽くて安定感があります。座面もすべりにくく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする