ホーザン
ホーザンの 光学測定器
ホーザンの 顕微鏡
ホーザンの 顕微鏡その他関連用品
ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71165956
品番
L-507
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上
カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。
55mmのストロークで素早い調整が可能です。
ストローク(mm)
55(ツマミ1回転で4mm)
質量(g)
170
ねじ
【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)
アズワン品番
64-9091-53