曜日別特売
AX310 ミキサー アバーメディア 71166683

ミキサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1台注文コード71166683品番AX310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

6トラックのオーディオミキサーとカスタマイズ可能なコントロールパネルを備えたLive Streamer NEXUSはライブクリエイション作業の全てをコントロールします。より生産的に、創造的に、そして効率的に創作しましょう。
声、通知、音楽、そしてゲーム音、全てあなたのコンテンツの重要な要素です。 簡単に、リアルタイムに6トラックをモニタリングしコントロールすることができます。
モニター音声と配信音声をそれぞれ個別にコントロールできます。2系統の出力により、モニター音声と配信音声はそれぞれの重視するもの、目的に合わせて異なる設定で使用することが可能です。
NEXUSアプリケーションにより、手軽にかつ完璧に操作できます。コンテンツクリエイターのことを念頭に置いたデザインで、ウィジェットのドラッグ&ドロップ、ホットキーの追加、マイクの調整が手軽にできます。素晴らしい配信までほんの数クリックだけです。

仕様【コントロール部】物理ボタン:4個、音量調整ツマミ:6個(入力音量調整×3、PC音量調整×3)、RGBライティング:搭載(状態ランプ、物理ボタン、音量インジケーターなど)、【オーディオインターフェース部】ファンタム電源:+48V、ループバック機能:搭載、【オーディオ・プロセッシング】マイクエフェクト:ノイズゲート、コンプレッサー、イコライザー、エコー、リバーブなど、サンプリングレート:最大96kHz / 24ビットセット内容Live Streamer NEXUS(AX310本体)、マグネットスタンド、USB 2.0 Type-B to Type-A ケーブル(1800mm)、3.5mmステレオオーディオケーブル(1800mm)、3.5mm to 6.3mmオーディオ変換アダプタ、電源アダプター、日本用コンセントプラグ、クイックガイド、専用設定ソフトウェア『AVerMedia NEXUS』(PC / Mac対応)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)7未満(接続機器の消費電力を含まず)電源ACアダプター(AC 100~240V、DC12V/1.5A)本体寸法(mm)217×145×61本体質量(g)約702対応OSPC:Windows(R) 10 バージョン20H2(64ビット版)以上、Mac:macOS 10.15 以上チャンネル数【オーディオインターフェース部】入力チャンネル:MIC端子(XLR / 6.3mmに対応したコンボ端子)×1、LINE IN端子(3.5mm TRSステレオ)×1、CONSOLE IN端子(光デジタル)×1、PC音声入力チャンネル:最大3チャンネルに対応(SYSTEM、GAME、CHAT)、出力チャンネル:PHONES端子(3.5mm TRSステレオ)×1、LINE OUT端子(3.5mm TRSステレオ)×1周波数特性【オーディオ・プロセッシング】10Hz to 20kHzインターフェースUSB 2.0端子(Type-B)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)S/N比【オーディオ・プロセッシング】105dBタッチパネル方式【コントロール部】5インチIPS 静電容量方式タッチパネル(CTP)ダイナミックレンジ【オーディオ・プロセッシング】114dB対応ソフトウェア(2021年05月時点)OBS Studio(PC / Mac版)、Streamlabs OBS(PC / Mac版)、RECentral(PC版)、Spotify(PC / Mac版)、(2021年05月時点)配信サービス:YouTube、Twitch
注意
※(2021年05月時点)Apple M1プロセッサ搭載製品には非対応です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする