Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71166927 品番 PG-BTE12CE2WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

断線しにくいタフケーブルを採用したカナル型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
耳にフィットするカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

BluetoothVer5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×17×21 質量(g)12 連続再生時間最大6.0時間 連続通話時間(時間)最大6.5 連続待受時間最大75時間 充電時間(時間)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする