充電式クリーナ CL115FDW

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71167338 品番 CL115FDWR
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリ内蔵式、充電器付き セット内容本体、充電器DC1001 長さ(mm)983 幅(mm)113 質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)136 電圧(V)直流10.8 電源バッテリ内蔵式 スイッチ形状ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)パワフル:35/強:20/標準:5 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33 機能パイプロック、LEDライト バッテリー容量(Ah)2.0 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)約4 使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50 商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71167338
2026-03-04
用途:
毎日の家の掃除
熊谷塾 様 (教育・研究機関)

2台目です。とにかく軽くて小回りがきき、扱いやすいです。その上、モ一タ一がしっかりしているようで、吸い込みもいいです。重宝しています。

対象商品:
71167329
2025-08-06
用途:
部屋の掃除
その他業種

簡単な掃除にはバッチリです。使用時間もちょうど良く、重宝してます。

2025-02-21
用途:
事務所共用
不動産業

性能は良いのですが、持ち手の長さが(全体の長さ)が短くて腰が痛くなる
全体の重さとの関係もあるのでしょうが、少し重くなっても使用し安物が良い

2023-02-06
用途:
自宅の掃除
その他業種

とても軽くて、毎日、掃除してます。コスパ最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする