非常にコンパクトで 女性の手のひらに収まるくらい小さいです。明るさも最低まで絞っても そこそこ明るいです。本格的な作業をする場合は 照射範囲が狭く 明るさも物足りなく感じるでしょう。バッテリーの持ち的にも 1時間前後の緊急作業への備えなど 補助的な用途で役に立つと思います。携帯用、自宅保管用など 2つくらい買っておいても損はないかなと感じるくらい 満足しております。
皆さんのレビューにある通り、私個人の感覚としてはコンパクトなのに申し分ない明るさで重宝しています。
また、マグネットの存在が非常にありがたいです。
本日オイル交換中に誤って抜き取ったオイルの中に落としてしまい、さすがにダメか…と半ば諦めてオイルの中に手を入れライトを持ち上げた所、なんと煌々と光り続けていました!
しかも充電の差込口にオイルが浸透した形跡もなく、外側にベッタリとコーティングされたオイルをパーツクリーナーを吹いて洗い流した後、念のため充電もしてみましたが煙が上がったりする事もなく元の姿に戻りました(笑)
これからも大切に使おうと思います。
非常用照明としてカバンにいれっぱなしにするために購入しました
カバンの中で見失うくらい小さいのに明るさは充分で、明るすぎるくらいです。
バッテリーの持ちも問題ありません。
マグネットも十分な強さです。
充電用ポートがUSB-Cなのもありがたいです。
ただポート保護キャップの取り付けが不安定なのと、個人的にはカラビナ部は不要な気がします。
広告の通り、小さいのになかなかの照度で、非常に明るいです。
難点は、小さくてかなり明るいので宿命かもしれませんが、
3時間ほどで照度が落ちて暗くなってきました。
まぁ、短時間の使用ならものすごく満足です。
小さい割に結構明るいです。充電タイプなのも重宝します。
小型なのに広範囲に明るく扱いやすいです。スタンドと磁石も地味に便利です。ただ、缶切りは要らないのでフックを大きく使いやすいようにして欲しいと思います。
夜に室内でちょっと撮影するのに小さくてとても明るいです。また屋外で暗がりで明かりが欲しいときにポケットに入れておくと大変便利です。
手元に届くまで便利さは想像以上です。購入正解です。追加注文入れました。