材質ライトレンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)150
消費電力(W)5
電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)
電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×65
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-52
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)(メインライト)強:500 弱:80・(サブライト)強:70 弱:20
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500