材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム
質量(g)180
消費電力(W)3
電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)
電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-53
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:150、弱:60
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500