※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 適合バンドソーフナソーHB-200 注文コード71167846 品番TOPBIM25X46X2750 46 (コーソク用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合バンドソーなど3種類から選べます 他の種類を見る

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。
あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。

厚さ(mm)0.9 全長(mm)2750 幅(mm)27 適合バンドソーフナソーHB-200 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(g)460
注意
※ご注文時必ず山数をご指定下さい。品番例G100-25×2750:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする