SD-C113(AD) 5L加湿器 siroca 71167925 SD-C113(AD) 5L加湿器 siroca 71167925 SD-C113(AD) 5L加湿器 siroca 71167925 SD-C113(AD) 5L加湿器 siroca 71167925

5L加湿器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71167925 品番SD-C113(AD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様で衛生面にも配慮。
たっぷり5Lも入る大容量の水タンクにより、最大で24時間の連続加湿が可能。
給水は1日1回で済むので、手間がかかりません。
水タンクは、気になる菌の繁殖を抑える抗菌仕様なので衛生的 。
清潔で心地のいいミストが、お部屋に絶えまなく潤いを与えます。
ミストが高温にならない超音波式だから、小さなお子様やペットと暮らすご家庭にも。

セット内容本体、取扱説明書(保証書) ダークブルー 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)30 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)1.3(満水時:6.3) 連続加湿時間(時間)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30 床面積(m2)木造和室:10(6畳)、プレハブ洋室:16(10畳) 加湿方式超音波振動加湿方式 加湿量(mL/h)最大350
注意
※絶対に塩素系・酸性タイプ・酵素タイプの洗剤は使わないでください。
※水タンク内部や本体、吹き出し口に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。
また、健康を害する原因、抗菌加工している水タンクや本体、吹き出し口の抗菌性能が失われる原因となります。
※ベンジン・シンナー・アルコール・研磨剤入り洗剤・みがき粉は使わないでください。傷・変質・変色の原因になります。
※連続使用時間は使用状況、環境により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71167916
2021-12-14
用途:
部屋の加湿

操作も簡単で効果もあるようです。タンク内の清掃ができない点やや不満です。衛生上検討していただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする