コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
フラットファイル<PP>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
71168074
品番
フ-H17G
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
緑
サイズ
A5-E
収納枚数(枚)
150(適正)
外寸法・高さ(mm)
158
外寸法・幅(mm)
226
背幅(mm)
20
材質
表紙/発泡R-PP
穴数
2穴
ピッチ(mm)
(綴じ)80
グリーン購入法
適合
仕様
15