PPフラットファイル グラッセル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 71168153 品番 フ-GLBP10-5LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質表紙/R-PP、とじ具/再生PS ライトブルー サイズA4-S ピッチ(mm)(綴じ)80 背幅(mm)18 穴数2穴 収納サイズA4 収納枚数(枚)150(適正) 外寸法・幅(mm)242 外寸法・高さ(mm)307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする