コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
PPフラットファイル グラッセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
71168169
品番
フ-GLBP10-5LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
表紙/R-PP、とじ具/再生PS
色
ライトグリーン
サイズ
A4-S
ピッチ(mm)
(綴じ)80
背幅(mm)
18
穴数
2穴
収納サイズ
A4
収納枚数(枚)
150(適正)
外寸法・幅(mm)
242
外寸法・高さ(mm)
307