棚橋工業
棚橋工業の 消毒・除菌・洗剤
棚橋工業の 除菌剤・消臭剤
除菌・抗菌スプレー ウィルヘルスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(24本)
注文コード
71168223
品番
5103190
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
抗ウイルスウイルヘルスプレーは持続性・安全性を実現。
一吹きするだけで最長7日間抗ウイルス化。
アルコールフリーの為肌や素材を傷めず安心安全に利用が出来ます。
仕様
持続性:7日間、短時間での効果:15分、ウイルス減少率:99.9%
用途
ソファ・衣類・制服・フロア・カーペット・スリッパ・カーテン・飛沫防止パネル・買い物かご・スポーツ用品、医療施設・商業施設・教育施設・オフィス・宿泊施設・故郷施設
特性
除菌・抗菌・抗ウイルス
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400