コンセントソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71169867 品番SF1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

コンセント用プラグから口金E26に転換できます。

ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8 本体質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力100Wまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71169867
2024-12-01
用途:
洗面台
フォース 様

どこにも売ってなくて
ずっと探していたので助かりました
ちょっとあかりが欲しい時にいいです

2022-09-11
用途:
LEDランプを取り付けてガレージの作業用ライトとして使用。

これを3個取り付けて使用すると大変明るいです。既製品のLEDの作業灯に匹敵する明るさを低価格で実現できます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする