YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプオプション部品
コード付ソケットホルダー付ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71169903
品番
Y02SCH262BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
色
ブラック
スイッチ
(点灯)中間スイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
130
定格容量(W)
60まで
アズワン品番
65-0531-81
RoHS指令(10物質対応)
対応