YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプオプション部品
コード付ソケットシーリング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71169919
品番
Y02SCS2605BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色
ブラック
口金
E26
コード長さ(m)
0.5
本体質量(g)
75
定格容量(W)
60まで
アズワン品番
65-0531-82
RoHS指令(10物質対応)
対応