コード付ソケット引っ掛けコードセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71169928 品番Y02SCSK261BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。

ブラック 口金E26 コード長さ(m)1 本体質量(g)150 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする