YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 2P電源タップ
節電タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71170043
品番
H8S3303WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ
定格容量(W)
1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×26×164
材質
ABS
質量(g)
160
コンセント個数
3
電源コード(m)
0.3
アズワン品番
65-0526-23
絶縁種別
絶縁カバー付
シャッター
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応