転換アダプタE26-E17

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71170323 品番SF42011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

口金E26からE17に転換できます。

材質フェノール樹脂 ブラック 口金E26→E17 本体質量(g)約17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35 定格容量(W)合計300まで アズワン品番65-0529-63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71170323
2026-01-08
用途:
ダウンライトのサイズ変換

天井のダウンライトを小型LEDに取り替えるため購入しましたが。センター端子の周りが山型になっていて奥まで入らず使えませんでした。ダウンライトのソケット構造によるのでしょうが、汎用性はなさそうです。不良在庫になってしまいました。

対象商品:
71170323
2023-12-31
用途:
アパート洗面台

余っていたE17のLED電球をアパート洗面台に取り付けるために購入。数か月経つが問題なく使えている。

対象商品:
71170323
2023-08-13
用途:
保有LED電球の有効利用

照明器具の付け替えなどでE17電球が余剰気味になる一方、E26の電球が不足してきたのでこれを使用してE17電球の再利用をすることとしました。
問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする