YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 天井用配線器具・電球ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シーリング
角型引掛シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71170357
品番
SF1002
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
付属品
取付ねじ×2本
色
ベージュ
本体質量(g)
約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×20×55
適合電線
Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-59
RoHS指令(10物質対応)
対応