個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71170375 品番H4JKNPT602WH
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ホワイト 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)5〜40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コンセント形状3P(接地2P)抜止 本体質量(g)約1047 精度(時計)±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵 電源コード(m)2 機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用) 使用地区日本国内専用 アース端子あり アズワン品番65-0525-67 タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り) プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
注意
※内蔵バッテリーは交換できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする