YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
ベビーボール球
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E14
消費電力(W)
40
色
クリア
注文コード
71170454
品番
G401440C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
口金・消費電力・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
白熱電球
口金
E14
電球形状
ベビーボール球
光色
電球色
消費電力(W)
40
定格寿命(時間)
2000
全長(mm)
67
外径(Φmm)
40
本体質量(g)
11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×67
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応