シャンデリア球

(21件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金E17 定格消費電力(W)10 注文コード71170716 品番C321710W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は口金・定格消費電力など11種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 電球形状シャンデリア球/ローソク球 ホワイト 全長(mm)97 径(Φmm)32 本体質量(g)11 定格消費電力(W)10 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35706291
2024-08-06
用途:
会社のシャンデリア
株式会社セレモニー 様 (サービス業)

有名メーカーと比べて引けは取らないので購入する価値ありです

対象商品:
71170698
2024-04-02
用途:
リビング
関谷 様 (その他業種)

とにかく安い。一ヶ月経過したが問題なく点灯している。

1人が参考にしています
対象商品:
35706282
2022-03-23
用途:
店舗のシャンデリア用
アトリエ3C+U建築設計事務所 様 (サービス業)

35個購入しました、すべて問題なく点灯でき、美しい灯りに満足です。予備として、追加で10個購入予定。価格がリーズナブルなので助かります。

対象商品:
35706282
2021-11-13
用途:
シャンデリアの照明
製造業

金額がお安いにもかかわらず、問題なく使えます。シャンデリアでたくさん電球が必要なので、お安いのが助かります。

2022-02-09
用途:
リビングのシャンデリア
日本エーワン株式会社 様 (教育・研究機関)

迅速な配送、有難うございます。
電球の寿命が短い場合、電球自体に原因があるのか、照明器具自体に問題があるのかはよくわかりません。 しかしながら、値段が安いので非常に助かっています。

対象商品:
35706291
2021-09-02
用途:
シャンデリア用
IL NIBBIO 様 (飲食業)

家電量販店での取扱いが無く困っていたので
とても助かりました。

対象商品:
35706316
2021-04-30
用途:
事務所
建設業・工事業

この電球は直ぐに切れてしまう為 買いに行く手間もなく安価でたすかります。リピートします。

対象商品:
35706282
2018-08-28
用途:
店内の照明です。
有限会社クードヴァン 様

店内の小さなシャンデリアの電球ですが、もう少し電球の寿命が長いといいですね。中の針金が切れやすいのもありました、電球の形がもう少しスリムでも良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする