YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 点灯管(グロースタータ)
グロー球・ナツメ球お取り替えセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71170829
品番
FG1E4P1CT
参考基準価格(税別)
¥298
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
口金
ナツメ球:E12、FG1E:E17、FG4P:P21
タイプ
FG1E:10:30W形用、FG4P:40W形用
定格電圧(V)
100/110(ナツメ球)
定格消費電力(W)
5(ナツメ球)
定格寿命(時間)
約2000(ナツメ球)
動作回数(回)
6000以上
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ナツメ球:約20×48、FG1E:約17×40、FG4P:約21×38
本体質量(g)
ナツメ球:約5、FG1E:約6、FG4P:約6
RoHS指令(10物質対応)
対応