CWX150X01GM 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170917 CWX150X01GM 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170917 CWX150X01GM 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170917 CWX150X01GM 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 71170917

防雨型E26クリップライトセード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71170917 品番CWX150X01GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。

付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする