YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の フィードインキャップ
ライティングダクト用フィードインキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71170944
品番
FC01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ライティングダクトレールの給電に使用します。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
本体質量(g)
約82
定格容量
125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33×19.5×155
RoHS指令(10物質対応)
対応