YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ジョインタ(ジョイナ)
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71170953
品番
YJ01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
約270
色
ホワイト
本体質量(g)
約130
定格容量
125V15Aまで
RoHS指令(10物質対応)
対応