YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ジョインタ(ジョイナ)
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71170969
品番
YJ01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
約270
色
ブラック
本体質量(g)
約130
定格容量
125V15Aまで
RoHS指令(10物質対応)
対応