YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の エンドキャップ
ライティングダクト用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171023
品番
ENDC01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
本体質量(g)
約6
定格出力
125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×19×19
RoHS指令(10物質対応)
対応