YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ジョインタ(ジョイナ)
ライティングダクト用ミニジョイング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171039
品番
MJ01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
定格容量
125V15Aまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24.2×15.9×100
本体質量(g)
約57
RoHS指令(10物質対応)
対応