YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レール
切りっぱなしライティングダクトレール1000mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171075
品番
LRK1001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄
色
ブラック
長さ(m)
1
本体質量(g)
約500
最大消費電力(W)
約600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×33×17
RoHS指令(10物質対応)
対応