切りっぱなしライティングレール 500mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71171093 品番 LRK501BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。

材質 ブラック 長さ(m)0.5 耐荷重(kg)5まで 本体質量(g)約300 最大消費電力(W)約600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20 アズワン品番65-0528-35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71171084
2023-11-01
用途:
既存のライティングレールを延長
飲食業

天井にWebカメラを設置するのに、既存のライティングレールを延長したように見せたくて購入しました。結果、満足しています。一緒にエンドキャップを購入したほうが万が一の落下の際に怪我を防げると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする