YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レール
ライティングダクトレール 500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171109
品番
LR501WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品
L型ACプラグ変換コード約2m
材質
鉄
色
白
長さ(m)
0.5
コード長さ(m)
約0.6
本体質量(g)
580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×33×20
定格容量(W)
600まで
RoHS指令(10物質対応)
対応