YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レール
リモコン付ライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171154
品番
LRR1001WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品
L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色
ホワイト
長さ(m)
約1
本体質量(g)
約680
最大消費電力(W)
600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1181×33×20
使用電池
単4乾電池×2本(電池別売)
コード長さ(cm)
約0.6
リモコン
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※リモコンで電源をOFFにして再度電源をONにする際に、1分程経過するとリモコンのリセット機能が働き、2度電源ボタンを押して点灯する仕様になっております。故障ではありませのでご了承ください。