YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 住宅・店舗照明
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ペンダントライト
ペンダント小
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71171249
品番
PDXT01WH
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シンプルな見た目のペンダントライトです。
色
ホワイト
材質
鉄
長さ(mm)
コード:約800
幅(mm)
210
高さ(mm)
150
奥行(mm)
210
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約500
コード長さ(mm)
800
器具・セット
器具のみ
アズワン品番
65-0529-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合ランプ
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否
否
調色の可否
否