YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ノートPC用ACアダプタ/充電器
ACアダプタ用コード付プラグ2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171504
品番
ACP2002BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
かさばる長いコードを短くすることで、すっきりコンパクトにできます。
出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利!
色
ブラック
コンセント形状
2P
本体質量(g)
35
電源コード(m)
0.2
定格入力電流(A)
7/125V、3/250V※海外で使用する場合に限る
プラグ形状
2P(ストレート型)
RoHS指令(10物質対応)
対応