YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 車内クッション
ネックエアピロー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171513
品番
TVR57NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PVC
色
ネイビー
タイプ
ネッククッション
寸法(幅W×高さH)(mm)
約420×260
本体質量(g)
約50
アズワン品番
65-0530-09
RoHS指令(10物質対応)
対応