YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 美容家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ヘアケア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ドライヤー
トラベルヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171538
品番
TVR59WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
800(100〜120V)、1200(220〜240V)
定格電圧(V)
100〜120/220〜240
コード長さ(m)
約1.8
本体質量(g)
約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×70×230
アズワン品番
65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)
対応