YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ノートPC用ACアダプタ/充電器
ACアダプタ用コード付プラグ2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171547
品番
TACP2002BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コードが短いので、コンパクトに作業できます。
出張や外出先でのノートパソコンなどの持ち運びに便利。
材質
PVC
色
ブラック
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約35
電源コード(m)
0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
約25×320
ACアダプタ(定格出力)
合計700まで
ACアダプタ(定格入力)
125V/7A(250V/3A)
プラグ形状
2P ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応