YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 手指消毒用品
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 手指消毒器
オートディスペンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71171784
品番
AD01WHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
赤外線センサーに反応して自動噴射
噴射量2段階調節可能
材質
ABS/PS/TPE
色
ホワイト
本体質量(g)
約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×150×195
使用電池
単三乾電池×4本(別売)
タンク容量(mL)
約500
防塵防水性能
IPX4
アズワン品番
64-9078-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
大:約1.5、小:約0.7
連続使用回数
約3000回(アルカリ乾電池使用時)
繰り返し・詰め替え
対応