YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
人感明暗ナイトライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71171809
品番
NBSML63WH
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
両面テープ、木ねじ2本
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~35
本体質量(g)
約45
全光束(Lm)
約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×35×105
使用電池
単四乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感(赤外線)、明暗※常時点灯不可
電池寿命
自動点灯約100回(1日10回点灯時)
設置方式
両面テープ/ねじ止め
設置場所
室内
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
電球の種類
LED