※使用例

壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71171915 品番PL-151049S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー

材質ABS 容量(mL)600 質量(g)約755 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240 使用電池単3乾電池×4本(別売) 吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1 使用場所トイレ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする