曜日別特売
PL100-200A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172055

 

PL100-200A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172055
PL100-200A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172055
PL100-200A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172055
PL100-200A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172055

止水ボール ロングタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(mm)100-200
空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
種別バイパス無
内容量1本注文コード71172055品番PL100-200A
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。
バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。

用途
管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り種別バイパス無呼び径(mm)100-200適合管径(Φmm)(最小/最大)100/200空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)径(Φmm)92(収縮時)長さ(mm)530(収縮時)質量(kg)1.1ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径100mm)0.18、(管径150mm)0.14、(管径200mm)0.10
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする