NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
種別バイパス無
呼び径(mm)200-400
適合管径(Φmm)(最小/最大)200/400
空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
径(Φmm)192(収縮時)
長さ(mm)640(収縮時)
質量(kg)3
ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径200mm)0.18、(管径250mm)0.16、(管径300mm)0.14、(管径350mm)0.12、(管径400mm)0.10
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に