用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り種別バイパス無呼び径(mm)375-750適合管径(Φmm)(最小/最大)375/750空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)径(Φmm)342(収縮時)長さ(mm)1095(収縮時)質量(kg)10.9ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径400mm)0.16、(管径500mm)0.14、(管径600mm)0.11